AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15412095
品番
FGA60-H3-22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
用途
大容量CVTケーブル用
色
黒
シール
多芯型(3芯)
ねじ長さ(mm)
20
取付穴径(Φmm)
60.4〜61.2
ねじの呼び
G2
適合ケーブル(Φmm)
22.0〜18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
A/F部:70/78
注意
※屋外や防水で使用する際、ネジ部は工具でしっかりと締付けてご使用ください。