AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15412120
品番
FGA88-H3-32B-DSI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ/EPDM・シール/シリコン
用途
大容量CVTケーブル用
色
黒
シール
多芯型(5芯)
ねじ長さ(mm)
25
取付穴径(Φmm)
88.8〜89.8
ねじの呼び
G3
適合ケーブル(Φmm)
33.0〜30.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
A/F部:110/110
注意
※屋外や防水で使用する際、ネジ部は工具でしっかりと締付けてご使用ください。