AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
ステンレスSUS304製ケーブルグランド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15412165
品番
FSA13-03-S304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途
食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色
光沢シルバー
シール
単芯型
ねじ長さ(mm)
10
取付穴径(Φmm)
13.5〜13.9
ねじの呼び
G1/4
適合ケーブル(Φmm)
3.1〜2
RoHS指令(10物質対応)
対応
スパナサイズ(mm)
A/F部:17/17
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。