ステンレスSUS316L製ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15412594 品番 FSA26-10-S316L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

高耐久・高耐食なSUS316Lステンレス製ケーブルグランド

用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に加え、船舶関連など塩害対策が必要な場所に最適です 材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS316L)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 光沢シルバー シール単芯型 ねじ長さ(mm)12 取付穴径(Φmm)26.9〜27.4 ねじの呼びG3/4 適合ケーブル(Φmm)10.5〜6 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)A/F部:32/32
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする