曜日別特売
BT-07A バイクメンテナンスセット 高森コーキ 15413030

本体画像

BT-07A バイクメンテナンスセット 高森コーキ 15413030
BT-07A バイクメンテナンスセット 高森コーキ 15413030

バイクメンテナンスセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード15413030品番BT-07A
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
成分【バイクさびとりつや之助】脂肪酸ナトリウム、乳化安定剤、酸化ケイ素研磨剤【バイク汚れとりつや之助】ファインセラミック、シリコーン・ワックス剤セット内容さびとり(115g)、汚れとり(100cc)使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。・ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。・乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。・使用する材質によりキズがつく場合があります。予め目立たない所でお試しください。危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする