RG-59/U RGタイプ高周波同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル 15413635

RGタイプ高周波同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(100m)特性インピーダンス(Ω)73MIL規格(RG)RG-59/U注文コード15413635品番RG-59/U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。
絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い
軽量で取り扱いが容易です
耐水性、耐老化性が良好
機械的強度が高い

材質PVC特性インピーダンス(Ω)73静電容量(nF/km)69電圧(kV)最大使用:2.3MIL規格(RG)RG-59/U
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする