高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(フルオート) 屋外壁掛形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15415288 品番GTH-CP2460AW3H-1 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥562,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エコジョーズ、見まもり(スタンダードとRC-G001-3系リモコンの組合せのみ対応)、スマート配管クリーン、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニット必要)、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応(階上5mまで)、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ

用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式ドレンアップ方式 ガスの種類LPG 接続2温度 3P内蔵 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 給水・給湯接続R3/4(20A) グリーン購入法適合 号数24号
関連資料:(0.27MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15415288 GTH-CP2460AW3H-1 BL 67778238 GTH-CP2470AW3H BL 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ ノーリツ 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ ノーリツ 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15415288 GTH-CP2460AW3H-1 BL 67778247 GTH-CP2470AW3H BL 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ ノーリツ 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 屋外設置形(PS標準設置形) エコジョーズ ノーリツ 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする