パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
プラース 水切りカゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15416618
品番
HB-6451
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
お手入れ簡単なオールプラスチック製の水切りラック。お皿を立てて置けるので、水切れも抜群です。水切りポケット付。
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
415
色
ホワイト
高さ(mm)
140
質量(g)
725
奥行(mm)
305
段数
1段