サーモジン
サーモジンの 塗料うすめ液/処理剤
サーモジンの うすめ液
サーモジンの その他塗料うすめ液
サーモジン耐熱塗料Bタイプ専用 希釈シンナー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
15416828
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サーモジンB・Lタイプ用の希釈剤です。標準で、サーモジンBタイプに対して、0〜20%混合します。塗装環境、塗装ツールによって希釈剤の量をご調整ください。
用途
設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等
適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板
適合
サーモジンBタイプ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※こちらはサーモジンBタイプ専用の希釈剤です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません