ダブルペーパーホルダー棚付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15417266 品番 W2810-320-THD
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。
木製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。
シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。

取付け方法
【取り付ける前に】
取付面の材質によって取付方法が異なります。
木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。
石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。
1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。
壁をノックする(下地がないと軽い音がします)
針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)
センサーを使う(市販:下地センサーなど)
2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)
ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。
タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。
ブラック 用途トイレットペーパーのホルダーとして。 付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本 材質ABS樹脂 材質(本体)ABS樹脂 耐荷重(kg)5 本体寸法(mm)110×320×118 収納数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×320×118
注意
※商品詳細の色をご確認の上、ご購入ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする