※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-SP-25W-2M 止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー 15417300 MG-SP-25W-2M 止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー 15417300

止水テープ 水漏れ御用スーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15417300 品番 MG-SP-25W-2M
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。
パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。
巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。
テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。
外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。

用途パイプの漏水部の止水補修テープ 材質シリコーンゴム 形状山形 ライトグレー 質量(g)56 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)1 伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50〜200
注意
※製品はお子様の手の届かない場所で、直射日光を避け常温で保管して下さい。
※テープ表面にはほこりや汚れが付かないようにご使用、保管して下さい。
※補修後のテープは刃物等の鋭利なもので簡単に切れますので、注意して下さい。
※剥離フィルムは、剥がして巻き付けて下さい。
※製品を取り扱った後は手を洗って下さい。
※一時的な応急処置として使用して下さい。
※ガソリン、灯油、シンナー、トルエン等の油性液体や有機溶剤は使用しないで下さい。
※止水用途以外には使用しないで下さい。
※廃棄の際は各自治体の指導に従って下さい。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする