【レンタル】ヘビーコーン緑/白 H700

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15417388 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

コーン自体が3.7kgと重くおもりを必要としません。耐久性に優れた軟質樹脂製で、反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。先端カットタイプで工事灯などを差し込むことが可能です。

材質軟質ポリエチレン樹脂 緑/白 デザインライン入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 用途イベントや工事現場、危険区域の区分けに。 質量(kg)3.7 底面サイズ(mm)360×360 差込上部径(Φmm)40 サービス分類レンタル
注意
※レンタル数が10台以下の場合に、自社便配達ではなく路線便で発送する場合がございます。返送用の送り状を添付いたしますので返送時にご使用ください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※ご購入後メーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※注文確定時に「レンタル約款」に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。「大破滅失・免責」についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
レンタル約款PDF(0.2MB)
大破滅失・免責についての料金目安(0.2MB)※WEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
全国数量11〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
全国数量151以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
青森県(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
岩手県(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
秋田県(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
新潟県(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
富山県(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
石川県(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
福井県(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
山梨県(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
長野県(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量11〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量151以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする