電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 分注範囲(mL)0.1〜10.0 注文コード15417704 品番MPA10000-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,900
この商品は分注範囲など5種類から選べます 他の種類を見る

一般校正証明書付き
電動式で、高い再現性を実現
らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及
ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能
重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。
この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。
有機溶剤・酸性にも強い
「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮
ミキシングやリバース操作など便利な機能
独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要
落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫
ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能

付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書 性能1.0mL時【正確さ±2.5%/再現性(CV)0.6%】 / 5.0mL時【正確さ±1.0%/再現性(CV)0.15%】 / 10.0mL時【正確さ±0.5%/再現性(CV)0.15%】 材質ピペット本体:ABS、イジェクタ:PP(グラスファイバー20%)、チップホルダ:PVDF、ピストン:PVDF 全長(mm)約280 質量(g)約190 電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A) 分注範囲(mL)0.1〜10.0 バッテリー本体用リチウムイオン電池 校正回数:5回 バッテリー電圧(V)3.7 分注速度5段階調整 動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS) プログラムメモリ9種類設定可能 バッテリー容量(mAh)920 動作回数(回)【最大分注】0.1mL×99(連続分注)、約1800(フル充電にて) ※標準モード、吸引・排出スピード最速設定にて 校正ポイント2点(1mL、10mL) 校正証明書一般校正
関連資料:(0.13MB) 取扱説明書:(1.65MB)
注意
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15417704 MPA10000-00B00 (一般校正書類付・校正ポイント:2点) 12665391 PA10000-00B00(一般校正書類付き 2点*5回) 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ エー・アンド・デイ 1台 44,980 税込49,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする