SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 内装工事関連
SK(新潟精機)の 内装用サポートリフター
伸腕用間仕切りバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15417756
品番
SLG-PB250
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。
サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。
サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。
用途
サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。
適合機種
伸腕SLGシリーズ
材質
ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
取付可能パイプ径(Φmm)
20〜30
関連資料:
(2.52MB)