SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 内装工事関連
SK(新潟精機)の 内装用サポートリフター
伸腕用鉛直レベル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15417765
品番
SLG-VL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。
測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。
気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途
鉛直出し作業。
適合機種
サポートリフタ伸腕シリーズ
材質
ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石
精度
±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内
感度
0.5=0.0286(mm/m=°)
気泡管
種類:4本線アクリル気泡管、色:緑
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×50×39
関連資料:
(2.52MB)