SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 内装工事関連
SK(新潟精機)の 内装用サポートリフター
伸腕用 レーザーレベルホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15417844
品番
SLG-LLH
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
職人の相棒サポートリフタ伸腕にレーザーレベルが取り付けられるホルダです。
用途
サポートリフタ伸腕用のレーザーレベルホルダに。
適合
機種:伸腕SLGシリーズ、レーザーレベル:GMW-4、GMW-360、GMW-H360V1
材質
本体:アルミ
耐荷重(kg)
0.6
取付可能パイプ径(Φmm)
20〜30
関連資料:
(1.04MB)