SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 内装工事関連
SK(新潟精機)の 内装用サポートリフター
サポートリフタ伸腕用三脚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15417860
品番
SLG-T29
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。
一人で伸腕設置する際に便利です。
伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
用途
サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。
材質
本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ
取付可能パイプ径(Φmm)
29
関連資料:
(0.58MB)