SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 内装工事関連
SK(新潟精機)の 内装用サポートリフター
サポートリフタ 伸腕用ハンガ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15417878
品番
SLG-H15
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
整頓時の頼れる相棒です。
三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。
ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。
用途
伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。
材質
本体:SPHC
耐荷重(kg)
約15
本体質量(g)
約900
取付可能パイプ径(Φmm)
20〜30
関連資料:
(2.02MB)