SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 内装工事関連
SK(新潟精機)の 内装用サポートリフター
サポートリフタ 伸腕
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
15417905
品番
SLG-S80
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途
窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。
材質
ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石
耐荷重(kg)
100
全長(cm)
58〜80
伸長(cm)
最大34(シャフト)
関連資料:
(0.65MB)