充電式&小型で持ち運びもラクラク!庭木の剪定や太枝をパワフル切断。高硬度と耐摩耗性に優れたチェーンで、樹皮への損傷を抑え枝を素早くパワフルに剪定します。使いやすさとチェーンソーの切れ味を両立!!太枝もスパッと切断!!LEDライト付きで、夜間の作業もできます。切削粉の跳ね返りを防ぐカバー付き滑り止めハンドルで安心誤作動を防ぐ安心のセーフティーボタン付き有効切断直径約10cm軽量約780g組立不要完成品[仕様]電源:AC充電式充電時間:約3時間連続使用時間:約20分バッテリー容量:約1,500mAhチェーン速度:約5m/s[セット内容]本体、バッテリー、ACアダプター、プラスドライバー、レンチ、収納ケース6カ月間保証書付き
樹木の伐採中突然動かなくなった。バッテリー充電してもだめでした。買ってから三カ月位です。
この度は弊社サイトご利用いただきありがとうございます。動かなくなったとのことですが、必要であれば弊社カスタマーサポートまでご連絡いただけないでしょうか。対応させていただきます。よろしくお願いします。
樹木の伐採に電動のこぎりより効果的である。値段も安く満足だが、耐久性についてはまだまだで、以前の物も半年で動かなくなった。