SP-O23 シャッター軽くな~る WAKI(和気産業) 15418045

SP-O23 シャッター軽くな~る WAKI(和気産業) 15418045
SP-O23 シャッター軽くな~る WAKI(和気産業) 15418045
SP-O23 シャッター軽くな~る WAKI(和気産業) 15418045
SP-O23 シャッター軽くな~る WAKI(和気産業) 15418045
SP-O23 シャッター軽くな~る WAKI(和気産業) 15418045
SP-O23 シャッター軽くな~る WAKI(和気産業) 15418045

シャッター軽くな~る

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(70mL)注文コード15418045品番SP-O23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

動きが悪くなったシャッターを軽く静かに!
窓シャッター・ガレージシャッターの「重い・うるさい」を解決します。
シャッターのレールにスプレーして馴染ませます。効きが悪いときはスラット(横の桟)にもスプレーします。
シャッターの種類別に2タイプあります。
【窓シャッター用】モヘアにかかってもゴミがつかないサラサラ成分。まわりに飛び散りにくい特殊ノズル。【ガレージ・倉庫・店舗シャッター用】錆などにも強いベトベト成分。※ゴミはつきやすくなります。

用途シャッターの開閉を潤滑にします。成分シリコンオイル、イソヘキサン、LPGタイプ潤滑(サラサラ)使用の目安平均的な窓シャッター約5枚分(吹き付け箇所:約10m分)使用箇所窓用シャッター、網戸、サッシ窓危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18.7mL危険物の性状非水溶性
注意
※すべり剤が余分な場所に付着すると滑って危険なため注意をしてください。余分な箇所へ付着したときは十分に拭き取ってください。
※火気厳禁となります。高圧ガスを使用した可燃性の製品であり危険なため、ご注意ください。

商品説明動画

シャッターを軽くしたい人におすすめ!! シャッタースプレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15418045
2023-12-07
用途: シャッターレールのメンテ

シャッターレールに直接スプレーしましたが若干、軽くなった気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする