パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の バット・番重・コンテナ
パール金属の バット・トレー
シンプル・ウェア ふっ素加工天ぷらバット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15418140
品番
HW-7018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バットはふっ素樹脂加工でお手入れも簡単。油切りに便利なアミ付き。
材質
本体:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
サイズ
大
質量(g)
410
表面処理
フッ素樹脂加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×220×40