ストラップホルダー付 ショルダーストラップ 丸紐タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード15418316 品番PG-SDSTR04BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

お気に入りのケースに挟むだけで快適なショルダータイプに切り替え可能なストラップホルダー付 ショルダーストラップ 丸紐タイプです。
ストラップホールがなくても付属されている「ストラップホルダー」をケースに挟むだけでストラップを取り付けする事が可能です。
ストラップは最長約140cmで長さ調整が可能です。

ブラック 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×76×10 ストラップ長さ(cm)最長約140 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする