R3640DA (NN) 36V コードレス小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 15418998 R3640DA (NN) 36V コードレス小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 15418998 R3640DA (NN) 36V コードレス小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 15418998 R3640DA (NN) 36V コードレス小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 15418998 R3640DA (NN) 36V コードレス小形集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 15418998

36V コードレス小形集じん機

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)(電池・充電器・ケース別売) 注文コード15418998 品番R3640DA (NN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応
パネルスイッチで操作性アップ
3モード吸込力切替え可能
吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止
モータへの粉じん侵入を防止する新構造
システムケース4に一式収納できて運搬に便利
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)(電池・充電器・ケース別売) 用途電動工具での集じん作業 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 機能無線連動機能:あり 最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
関連資料:(0.68MB)
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする