充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる
ELPA
税込¥2,748
¥2,498
普段現場で使っている様々な工具に使用しているマルチボルト18v→36vバッテリーが非常時には、すぐにこのランタンに使えるわけで♪ 停電を伴う自然災害にこれを持っているだけで普段使いから対応可能になるので、HIKOKIを使っている人はぜひ持つべきかと^^
光り方も何段階か調整可能ですごく気に入りました♪
非常に良いと現場の者が言っています。
ただ、もう1つほしいと要望があるのですが、次回出荷が10月に
なるということで非常に残念です。
出来るだけ早くほしいです。