付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)(電池、充電器、ケースは別売)
用途スライドスイッチ式
質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)
回転数(min-1[r.p.m])3200〜10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)
最大出力(W)1500
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)握り部:46〜56
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルトバッテリー
バッテリー電圧(V)36
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
スイッチ種類横スライドスイッチ