マックス鉄筋結束機 RB-399S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース 注文コード15419104 品番RB-399S-B2C/1450A
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!
ジョイント(D13×4本)も縛る!
残量表示機能付き リチウムイオン新電池!

用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎 付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース 適合対象鉄筋:D10×D10〜D13×D13×D13×D13 質量(kg)2.2(付属電池装着時) 安全装置トリガロック・カールガイド バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年間 充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A 電池パックマックス/リチウムイオン電池パック:JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A アズワン品番65-1697-25 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×286(付属電池装着時) 使用結束線なまし鉄線:タイワイヤTW899(JP)Φ0.8mmなまし鉄線、亜鉛メッキ線:タイワイヤTW899-EG(JP)Φ0.8mm亜鉛メッキ線、ポリエステルコート線:タイワイヤTW899-PC(JP)Φ0.9mmポリエステルコート線 1結束スピード周巻時:0.85秒以下、3周巻時:0.90秒以下 1充電当たりの作業量なまし鉄線/2周:約156回、3周:約120回、亜鉛メッキ線/2周:約143回、3周:約110回、ポリエステルコート線/2周:約135回、3周:約105回
注意
※2周巻時は結束後、ねじ切れが発生していないか必ず確認してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする