※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
チップ KRM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
材質
DH102
寸法BR(mm)
60
注文コード
15419375
品番
KRM-300-R10-BR60 DH102
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法BR
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ミラーバレル用インサート
材質
DH102
寸法r(mm)
1
寸法S(mm)
9.1
寸法B(mm)
22.5
精度(mm)
コーナR:±0.010、外周R フォーム:±0.010
寸法T(mm)
7
寸法Dc(Φmm)
30
寸法BR(mm)
60
注意
※再研磨不可
※KRM形インサートを使用の際は、ミラーラジアスモジュラーヘッドMRX形にセットしご使用ください。