LRM-160-R20-BR32 JC8015 チップ LRM DIJET(ダイジェット工業) 15419427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ LRM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(2個)材質JC8015寸法BR(mm)32注文コード15419427品番LRM-160-R20-BR32 JC8015
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ミラーバレル用インサート LRM形

材質JC8015寸法r(mm)2寸法B(mm)12寸法C(mm)2精度(mm)コーナR:±0.010、外周R フォーム:±0.010寸法T(mm)4寸法Dc(Φmm)16寸法BR(mm)32
注意
※再研磨不可
※LRM形インサートを使用の際は、ミラーボールモジュラーヘッドMBX形にセットしご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする