TNM-160-NR6BR32 FZ15 チップ TNM DIJET(ダイジェット工業) 15420179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(2個)材質FZ15寸法r(mm)6注文コード15420179品番TNM-160-NR6BR32 FZ15
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ミラーバレル用インサート TNM形

材質FZ15寸法r(mm)6寸法C(mm)1寸法T(mm)4寸法Dc(Φmm)16寸法BR(mm)32
注意
※再研磨不可
※TNM形インサートを使用の際は、ミラーバレルモジュラーヘッドMTP形にセットしご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする