曜日別特売
WNMU090828ZER-PL JC8050 チップ WNMU DIJET(ダイジェット工業) 15420294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WNMU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材質JC8050コーティングPVD:JC8050注文コード15420294品番WNMU090828ZER-PL JC8050
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質JC8050寸法A(mm)13.91精度M寸法B(mm)1.37寸法T(mm)8.66コーティングPVD:JC8050寸法rε(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする