※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSC型

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15420565 品番 LSC1.4S 口径50mm
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。

吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.48 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)11 タイプ非自動形 使用液清掃水・床水・溜水 用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
注意
※口径50mm仕様品は、実際にはホースカップリングは銀色でなく黒色となります。
※運転前には必ず呼び水を入れてください。(約2.5ℓ)
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06959863
2024-08-23
用途:
ビルマネジメント
電気・ガス・熱供給・水道業

入荷後さっそく漏水現場で排水作業に使用。
床面から1mmまでは期待してなかったが、多少でこぼこの床でも5mmくらいまで排水でき期待通り、ただ思いの他重く12kgは移動、設置にもきあいがいる。

対象商品:
06959872
2017-06-13
用途:
建築現場の基礎内部排水
株式会社 中井工務店 様

基礎の水たまりを排水しましたが1mmまでの
排水は
、いいですね!!

2人が参考にしています
対象商品:
06959863
2015-09-23
用途:
地下倉庫の溜り水の排水
株式会社 トピア ジャパン 様 (建設業・工事業)

予想以上に稼働時の音が静かなのに驚き、特に設置場所が事務所地下なので助かります。
排水スピード、能力にも満足。作りも丁寧で耐久力がありそう。

2人が参考にしています
対象商品:
06959872
2019-02-01
用途:
基礎に水がたまったのを排水する作業

水位が1センチ以下の場合、向かい水が必要な為、ポンプを移動した都度向かい水が必要となり使いにくい感はあります。

対象商品:
06959863
2018-10-19
用途:
地下溜まり水の排水
製造業

吸水力が良く ものの何分もしないうちに吸い上げてくれて気持ちよかった

対象商品:
06959863
2016-10-11
用途:
灌水用
農・林・水産業

他の人が使っているのを確認し、少しの泥なら問題無く使用できるので購入しました。

3人が参考にしています
対象商品:
06959863
2015-01-15
用途:
防水区画の水張り試験

最高。

対象商品:
06959872
2013-01-18
用途:
外部作業場所の排水
建設業・工事業

注文した翌日に手に入れることが出来ました。
価格及び能力に満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする