※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。
入荷後さっそく漏水現場で排水作業に使用。床面から1mmまでは期待してなかったが、多少でこぼこの床でも5mmくらいまで排水でき期待通り、ただ思いの他重く12kgは移動、設置にもきあいがいる。
基礎の水たまりを排水しましたが1mmまでの排水は、いいですね!!
予想以上に稼働時の音が静かなのに驚き、特に設置場所が事務所地下なので助かります。排水スピード、能力にも満足。作りも丁寧で耐久力がありそう。
水位が1センチ以下の場合、向かい水が必要な為、ポンプを移動した都度向かい水が必要となり使いにくい感はあります。
吸水力が良く ものの何分もしないうちに吸い上げてくれて気持ちよかった
他の人が使っているのを確認し、少しの泥なら問題無く使用できるので購入しました。
最高。
注文した翌日に手に入れることが出来ました。価格及び能力に満足しています。