曜日別特売
KRS-63 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 15422218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)150
出力(kW)3
全揚程(m)5
内容量1台注文コード15422218品番KRS-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥398,000

低揚程専用に開発し、無駄な電力消費を省きます。低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、メーカーオリジナルの片水路上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。汎用KRS型との組み合わせにより、さらにパワーバリエーションが豊富になりました。

用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。出力(kW)3周波数(Hz)50電圧(V)三相200全揚程(m)5吐出口径(Φmm)150使用液工事排水・土砂水吐出量(m3/min)2
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15422218KRS-6351505739KRS63.0KRS-63 一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型 鶴見製作所 51505739一般工事排水用水中ポンプ(省エネ・低出力仕様) KRS型鶴見製作所1台
339,800
税込373,780
メーカーモデルチェンジ品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする