※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鶴見製作所
鶴見製作所の 水中ポンプ
汚水用水中うず巻きポンプ SF型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
使用液
汚水・浄化槽処理水・溜水
吐出口径(Φmm)
80
周波数(Hz)
50
注文コード
15422559
品番
80SF27.5
参考基準価格(税別)
¥635,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
使用液・吐出口径・周波数
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
7.5
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
30
吐出量(L/min)
800
タイプ
非自動形
使用液
汚水・浄化槽処理水・溜水
用途
浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
関連資料:
構造図(0.04MB)
性能曲線図(0.02MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
※ベンド仕様の製品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった