製品画像
ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの 巻尺
ムラテックKDSの ナイロンコート鋼製巻尺
ゴムカクロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15422848
品番
GKL10-20BP
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。
滑りにくいゴムプロテクター仕様です。
コンパクトなカプセルタイプです。
用途
あらゆる寸法測定に
トラスコ品番
363-0880
材質
ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
タイプ
455mmピッチマーク付
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
JIS規格
JIS1級
標準張力(N/℃)
20/20
材質(テープ)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応