メタルクリーンα

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15kg) 注文コード 15422988 品番 -
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。
エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。
油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。
従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。
メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。
一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!

用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤 成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝 使用方法[1]標準使用量600gを20Lの水またはお湯に溶かし3%濃度で使用します。[2]部品を洗浄液に浸漬やブラッシングで洗浄。(洗浄機などでも使用できます)[3]洗浄液を60℃〜80℃に加温しますといっそう洗浄力がUPします。[4]一般脱脂洗浄などは用途に合わせ濃度を薄めます。 液性アルカリ性 内容量(kg)15 危険物の類別非危険物
注意
※洗浄後は水で濯ぎを行って下さい。
※銅・亜鉛・真鍮・スズ・ジュラルミン・アルミサッシ・ポリカーボネイト、アクリル、漆、ラッカー塗装などは変色する恐れがあります。
※劣化したプラスチック・塗装は剥離・変色する恐れがあります。
※一時的な防錆効果は持ち合わせておりますが、長期間の防錆や屋外での防錆など錆が懸念される場合は、別途防錆油などを使用して下さい。
※水で濯ぐと防錆効果はなくなります。
※内容物が一部黄色く変色している場合・固まりがある場合がありますが、製品性状には問題がありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
機械掃除やコーヒー焙煎の焦げ付きなど
製造業

サンエスのクリーナーは機械洗浄でお世話になっています。
キャブレターなど酸化してこびりついた油にも効き目があるので、試しにコーヒー焙煎機のガラスドラムを洗ってみたところ、かなりよく落ちるので今はそちらの用途が多くなっています。さすがにクレンザーのような物理的な研磨ではないので、うっすらとは残りますが、他の洗浄方法に比べれば劇的に落ちます。

対象商品:
44995257
2023-07-10
用途:
自動車整備時のパーツ洗浄
卸売・小売業

グリス、油にまみれた部品の漬け置きに使っています。量もプライベートで使うには多すぎることなく、最適です。汚れが落ちた後のパーツ表面が、やや艶やかになるのも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
44995257
2023-06-05
用途:
機械パーツの洗浄
有限会社大栄クリエイト 様 (建設業・工事業)

以前からパーツの洗浄に使ってます。やっぱりこれが油汚れをよく落とします。

対象商品:
44995257
2022-06-05
用途:
作業着の洗濯
製造業

作業着についたグリス汚れがとれずに悩んでいました。完全にはとれませんが薄くなったのでよかったです。また購入します

対象商品:
44995257
2022-02-01
用途:
2ストエンジン洗浄
その他業種

灯油と比べても遜色ない。つけ置きが出来るのがいい。
冬場は、お湯が必須です。

1人が参考にしています
対象商品:
44995257
2021-05-05
用途:
2ストバイクのチャンバークリーニング
農・林・水産業

トライアルバイクのチャンバークリーニングで使いました。この洗浄剤で初めてのクリーニングです。カーボンとエンジンオイルの黒い汚れがとても良く落ちました。おかげで、エンジンパワーがよみがえった感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
44995257
2020-03-31
用途:
エンジンオーバーホール
花鳥諷詠 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までも愛用してました。
お湯の方が落ちやすいです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする