スチームクリーナーL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード15422997 品番-
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来品と比べ洗浄力がUP(メーカー比)洗浄時間・すすぎ時間が短縮また濃縮タイプなので非常に経済的
無りんタイプで廃水処理が容易で金属腐食性がとても少なくアルミなどにも対応
スケール防止剤配合で機械のコイル・配管などのつまりを防止

用途スチームクリーナーや高圧スチームクリーニング機の専用洗浄剤 使用方法[1]使用方法や汚れに合わせて本液を水で3〜5倍に希釈し洗浄液タンクに投入(投入時 3〜5倍 ⇒ 噴射時 2000倍or投入時 7〜10倍 ⇒ 噴射時 1000倍)[2]汚れている面にスチーム機器等にて散布します[3]数分間放置後水で十分すすぎ洗いをします(機器の仕様に合わせてご使用ください) 内容量(L)20 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しないでください。※ゴム手袋を着用し、目の高さ以上での使用は保護メガネを着用してください。
※一部塗装、プラスチックは変質や変色させる恐れがありますので、差し支えない場所でテストしてから作業してください。
※他の薬剤・洗剤と混合・併用使しないでください。
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせてください。
※直射日光を避け、子供の手の届かない場所に保管をしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする