サンポール トイレ洗剤 尿石除去

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 15423119 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)

用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除 種別液体 シリーズサンポール 液性酸性 商品タイプ本体
注意
※サンポールを塩素系の製品と一緒に使う(まぜる)と、有毒なガスが出て危険です。十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
安定の

やっぱり、トイレ掃除といえば安定のサンポール。
量もたくさん入っているし、お店で買えば重たいから宅配は助かります。

対象商品:
15423146
2025-12-19
用途:
トイレの尿石とりに

尿石にはやはりサンポールが一番効く。
ちょっとこびりついた。尿石もトイレットペーパーに染み込ませて、数時間置くことによって尿石が破壊され綺麗に取れる。大容量のサンポールが近くのホームセンターでは売ってないので今回は助かりました。

対象商品:
15423119
2025-09-28
用途:
勤務先の作業員トイレの掃除に使用(十勝包装資材(株))
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

備え付けのトイレ洗剤は中性タイプであり便器の黄ばみ、黒ずみは落ちないのでサンポールを使用した処、数年に亘ってこびり付いていた黄ばみがキレイに取れた

1人が参考にしています
2025-11-18
用途:
屋外トイレの掃除に

使い方の荒い屋外トイレの掃除はこれに限りますね。
お客様が入る場所でもないので、オシャレさは求めません笑
ボトルも大きいから長持ちするし、買いに行くと重いので、ほんと助かります。

2025-10-09
用途:
トイレ掃除

やはりトイレにはサンポールです。
昔からこれです。
においがきついと思う事もありますが、ボトルも持ちやすいし、使いやすいです。
二本入りで安価で助かります。
これからも使い続けます。

2025-12-09
用途:
倉庫トイレ
株式会社トーセン 様

倉庫用屋外トイレの為、やはり昔ながらのサンポールがいいですね

対象商品:
15423146
2025-10-06
用途:
これしかない

大容量なので近場で売ってなくて助かりました。
トイレ掃除はこれがないと困ります。

2025-10-28
用途:
トイレ掃除

コスパがよく、匂いもきつくないのに汚れが落ちるので愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする