- クーリングシート(断熱シート) モノタロウ 15423180 - クーリングシート(断熱シート) モノタロウ 15423180 - クーリングシート(断熱シート) モノタロウ 15423180 - クーリングシート(断熱シート) モノタロウ 15423180 - クーリングシート(断熱シート) モノタロウ 15423180

クーリングシート(断熱シート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15423180 品番-
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。
パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。
超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。
表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。

用途
保冷・保温品の包装材や敷物に。
車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。
材質ポリエステル 質量(kg)2.3 シルバー シートサイズ(mm)約2300×2300
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※炎や火気の近くでは使用しないでください。
※商品を裁断、つなぎ合わせるなどの加工はお止めください。
※レンズや鏡などの反射や屈折によって、太陽の光が一カ所に集まり、引火する場合がありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする