※サンプル画像のため記載容量は違う場合があります。
プリンストン
プリンストンの 記録メディア・メモリー
プリンストンの USBメモリ
プリンストンの USB-Aメモリ
USB2.0メモリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15423408
品番
PFU-XJU/32G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途
for Win10、Win8.1、Win7、MacOS
質量(g)
約8(キャップ含む)
対応機種
USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59×18×8.5(キャップ含む)
電源電圧(V)
5(USBポートからバスパワー供給)
インターフェース
USB2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
32
注意
※掲載の画像はサンプル画像のため、本商品の容量と違う容量が写真に記載されている場合があります。