本体
キャプテン
キャプテンの 道路用品
キャプテンの 反射/蓄光テープ・反射板
キャプテンの 反射/蓄光テープ
反射シール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1cm×1m)
注文コード
15423487
品番
CP131
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。
接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
種別
11
材質
ガラスビーズ55%、ポリエステル繊維・ウレタン樹脂55%、接着樹脂:アクリル系樹脂
タイプ
シールタイプ
寸法(cm)
1×1