本体
キャプテン
キャプテンの 道路用品
キャプテンの 反射/蓄光テープ・反射板
キャプテンの 反射/蓄光テープ
反射シール抜型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6枚)
注文コード
15423496
品番
CP132
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。
接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
種別
22
材質
ガラスビーズ55%、ポリエステル繊維・ウレタン樹脂55%、接着樹脂:アクリル系樹脂
サイズ
ハート6枚
タイプ
シールタイプ