パケ表
キャプテン
キャプテンの コピー用紙/ラベルシール
キャプテンの 手作りシート・ステッカー
キャプテンの アイロンプリントシート
生成りなまえテープ プリント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2cm×56cm)
種別
3/マリン
注文コード
15423530
品番
CP169
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
横向き6枚,縦向き2枚入り。
生成テープとしてスタンプ・消しゴムハンコにも使えます。
セット内容
横型6枚、縦型2枚
種別
3/マリン
材質
本体:綿100%、接着樹脂:ポリオレフィン系樹脂
タイプ
アイロン接着
寸法(cm)
2×約56(7×8枚分)