曜日別特売
CP232 リブニット(スパンテレコ) キャプテン 15424415

本体

CP232 リブニット(スパンテレコ) キャプテン 15424415
CP232 リブニット(スパンテレコ) キャプテン 15424415
CP232 リブニット(スパンテレコ) キャプテン 15424415
CP232 リブニット(スパンテレコ) キャプテン 15424415
CP232 リブニット(スパンテレコ) キャプテン 15424415
CP232 リブニット(スパンテレコ) キャプテン 15424415
CP232 リブニット(スパンテレコ) キャプテン 15424415

リブニット(スパンテレコ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(16cm×42cm)16/黒注文コード15424415品番CP232
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

トレーナーや子供服、ペットウエアなどの袖口・衿などにおすすめのニット生地。
中厚生地でストレッチ性の高いスパンテレコで、スパンフライスより少し厚目。
ポリウレタン入りなので伸縮性も抜群。
家庭用ミシンで縫えます。

材質綿95%、ポリウレタン5%16/黒サイズ丸編(筒状になっています)タイプ縫いつけ幅(cm)16長さ(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする