曜日別特売
CP29 オーガニックバイアステープ ふちどり11 キャプテン 15424485

本体

CP29 オーガニックバイアステープ ふちどり11 キャプテン 15424485
CP29 オーガニックバイアステープ ふちどり11 キャプテン 15424485
CP29 オーガニックバイアステープ ふちどり11 キャプテン 15424485
CP29 オーガニックバイアステープ ふちどり11 キャプテン 15424485
CP29 オーガニックバイアステープ ふちどり11 キャプテン 15424485

オーガニックバイアステープ ふちどり11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(11mm×2m)種別1注文コード15424485品番CP29
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

肌に優しい、無農薬有機栽培のコットンで作りました。保温性や保湿性にも優れ、赤ちゃんや肌の弱い方にも安心してお使いいただける素材です。

種別1材質オーガニックコットン、綿100%タイプふちどりテープ幅(mm)11テープ長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする