本体
キャプテン
オーガニックニットテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(11mm×2m)
種別
1
注文コード
15424510
品番
CP30
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
肌に優しい、無農薬有機栽培のコットンで作りました。保温性や保湿性にも優れ、赤ちゃんや肌の弱い方にも安心してお使いいただける素材です。
種別
1
材質
オーガニックコットン、綿100%
タイプ
ふちどり
テープ幅(mm)
11
テープ長さ(m)
2