CP30 オーガニックニットテープ キャプテン 15424519

本体

CP30 オーガニックニットテープ キャプテン 15424519
CP30 オーガニックニットテープ キャプテン 15424519
CP30 オーガニックニットテープ キャプテン 15424519
CP30 オーガニックニットテープ キャプテン 15424519
CP30 オーガニックニットテープ キャプテン 15424519

オーガニックニットテープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(11mm×2m)種別2注文コード15424519品番CP30
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

肌に優しい、無農薬有機栽培のコットンで作りました。保温性や保湿性にも優れ、赤ちゃんや肌の弱い方にも安心してお使いいただける素材です。

種別2材質オーガニックコットン、綿100%タイプふちどりテープ幅(mm)11テープ長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする