特大 箱メガネ 阿部工業 15424695 特大 箱メガネ 阿部工業 15424695 特大 箱メガネ 阿部工業 15424695 特大 箱メガネ 阿部工業 15424695 特大 箱メガネ 阿部工業 15424695 特大 箱メガネ 阿部工業 15424695

箱メガネ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15424695 品番特大
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

船上から水中・海底を覗き込むことのできる箱メガネです。
ウニタモ漁・アワビカギカケ漁などの際にお使い下さい。
水面からでも広い視野で漁獲物を探索することができます。
適度な重量があり波の影響を受けにくい設計となっております。
適度な高さがあり船から覗き込みやすくなっております。

用途貝類・甲殻類など船上からのタモ漁・カギカケ漁、水中調査観察 質量(kg)2.7 高さ(cm)51 直径(mm)335 ガラス厚(mm)30
注意
※ガラス面を下にして置く場合は岩や石など突起物に注意下さい。
※ガラス面が完全に水中にある状態でご使用下さい。水面とガラス面の隙間に気泡が入ると見えにくくなることがございます。
※潮流による流出防止と沈没防止のため、使用中は本体と船体をロープなどでつなぐなど対策を施して下さい。
※使用中は破損の原因となりますので本体内部へ重石を入れずご使用下さい。
※使用後は真水で洗い流し日陰で乾燥させて保管下さい。塩水が付着したまま放置すると塩の結晶により透明度の低下やガラス表面の傷を生じるおそれがございます。
※ガラスや枠にヒビなどが見られた場合は速やかに使用を中止し、パーツ交換を行って下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする