阿部工業
阿部工業の 漁網/漁具
阿部工業の その他漁具/採集用品
強力ワカメ・コンブピンチ(プラピンチ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
15424860
品番
メッキバネ品(100個入)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ワカメ・昆布などの藻類の乾燥に使用する強力クリップです。天井などからぶら下げてご使用下さい。
120℃耐熱ですので乾燥室でもご使用頂けます。
バネは硬質メッキ線とステンレス線の2種類がございます。
用途
ワカメ・昆布などの藻類乾燥用クリップ
色
白
材質(本体)
プラスチック
材質(バネ)
光沢クロメート
太さ(mm)
(バネ)約1.5
注意
※歯部は非常に鋭利で噛む力が強力です。絶対に人体などへご使用しないで下さい。
※吊下物を傷つける場合がございますのでご確認の上ご使用下さい。
※吊下物を取り外す際は必ず持手で開口してから脱着下さい。無理に引張り取ろうとすると破損の原因となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650